EATON / CHAR-LYNN 185-2663-002 ブレーキ付き Geroler スプールモーター、162.06 Nm、流量 57.973 Lq、550 Rpm
アイテム: CD6HEK
モデル:185-2663-002
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 57.973LQ |
高さ | 3.38 " |
長さ | 9.68 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 4ボルト標準 |
ポートタイプ | マニホールド.3125-18 |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 550 RPM |
トルク | 162.06 Nmで |
幅(Width) | 3.46 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。