EATON / CHAR-LYNN 158-4243-001 油圧 Geroler スプール バルブ モーター、359 Nm、流量 57 Lq、287 Rpm
アイテム:CD7HAK
モデル:158-4243-001
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 57LQ |
高さ | 5.27 " |
長さ | 7.35 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
装着タイプ | 2ボルト標準 |
ポートタイプ | G1/2BSP |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 287 RPM |
トルク | 359 Nmで |
幅(Width) | 3.87 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。