EATON / CHAR-LYNN 158-4048-001 油圧 Geroler スプール バルブ モーター、76 Nm、流量 38 Lq、1021 Rpm
アイテム:CD7GYJ
モデル:158-4048-001
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 38LQ |
高さ | 5.27 " |
長さ | 6.21 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 2ボルト標準 |
ポートタイプ | マニホールドポート |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 1021 RPM |
トルク | 76 Nmで |
幅(Width) | 3.87 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。