EATON / CHAR-LYNN 158-3385-001 油圧 Geroler スプール バルブ モーター、76 Nm、流量 38 Lq、1021 Rpm
アイテム: CD7GRM
モデル:158-3385-001
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 38LQ |
高さ | 3.46 " |
長さ | 6.21 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 4ボルト標準 |
ポートタイプ | 0.875-14UNF |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 1021 RPM |
トルク | 76 Nmで |
幅(Width) | 3.38 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。