EATON / CHAR-LYNN 129-0647-002 油圧 Geroler スプール バルブ モーター、16 Nm、流量 17 Lq、1992 Rpm
アイテム:CD7GKZ
モデル:129-0647-002
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 17LQ |
高さ | 2.53 " |
長さ | 4.935 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 5本のボルト |
ポートタイプ | 0.5625-18UNF |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 1992 RPM |
トルク | 16 Nmで |
幅(Width) | 2.38 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。