EATON / CHAR-LYNN 129-0453-002 油圧 Geroler スプール バルブ モーター、50 Nm、流量 21 Lq、650 Rpm
アイテム: CD6EWH
モデル:129-0453-002
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 21LQ |
高さ | 2.53 " |
長さ | 6.1 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 5本のボルト |
ポートタイプ | G 3 / 8BSP-サイドポート |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 650 RPM |
トルク | 50 Nmで |
幅(Width) | 2.38 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。