EATON / CHAR-LYNN 119-1110-003 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、2700 Nm、流量 170 Lq、179 Rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 170LQ |
高さ | 5.79 " |
長さ | 18.46 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
ポートタイプ | 1.3125-12 UN-2B SAE |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 179 RPM |
トルク | 2700 Nmで |
幅(Width) | 5.91 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。