EATON / CHAR-LYNN 109-1498-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、600 Nm、流量 95 Lq、459 Rpm
アイテム:CD7FLG
モデル:109-1498-006
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 95LQ |
高さ | 4.72 " |
長さ | 11.69 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
ポートタイプ | G3 / 4ポート |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 459 RPM |
トルク | 600 Nmで |
幅(Width) | 4.72 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。