EATON / CHAR-LYNN 104-4582-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、235 Nm、流量 75 Lq、908 Rpm
アイテム:CD7EGV
モデル:104-4582-006
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 75LQ |
高さ | 4.45 " |
長さ | 8.55 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
ポートタイプ | マニホールドポート |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 908 RPM |
トルク | 235 Nmで |
幅(Width) | 5.34 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。