EATON / CHAR-LYNN 104-4130-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、660 Nm、流量 75 Lq、308 Rpm
アイテム: CD6CBV
モデル:104-4130-006
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 75LQ |
高さ | 4.45 " |
長さ | 9.61 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
ポートタイプ | G1/2BSP |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 308 RPM |
トルク | 660 Nmで |
幅(Width) | 5.34 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。