EATON / CHAR-LYNN 101-1796-009 油圧 Geroler スプール バルブ モーター、56 Nm、流量 38 Lq、1021 Rpm
アイテム:CD7BXK
モデル:101-1796-009
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 38LQ |
高さ | 3.87 " |
長さ | 6.45 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 2ボルト標準 |
ポートタイプ | 0.875-14UNF |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 1021 RPM |
トルク | 56 Nmで |
幅(Width) | 5.27 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。