入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド噴霧器 |
と互換性 | 除草剤、農薬、肥料、洗浄 |
開口部のサイズを埋める | 4" |
ホースの長さ | 42 " |
ホース材質 | ナイロン強化 |
タンクフィルター内 | 有り |
ノズル材質 | 真鍮 |
ノズルタイプ | 調整可能なコーン |
圧力範囲 | 35から45へのpsi |
圧力解放 | 有り |
タンク容量 | 3ガロン。 |
タンク材質 | ポリエチレン |
UPC | 023883212308 |
杖の長さ | 18 " |
ワンド素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 64.26 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8424890000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | と互換性 | ホースの長さ | ホース材質 | 圧力範囲 | タンク材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21210XP | 除草剤、農薬、肥料、洗浄 | 42 " | ナイロン強化 | 35から45へのpsi | ポリエチレン | ¥21,284 | ||
22049XP | アセトン、ナフサキシレン、トルエン | 48 " | ナイロン強化 | 35から45へのpsi | ポリエチレン | ¥47,757 | ||
22090XP | コンクリート、造園、コーティング、シーラント | 36 " | ナイロン強化 | 35から45へのpsi | ポリエチレン | ¥20,948 | ||
22180XP | 硬化性コンパウンド、フォームオイル、防水、コーティング | 36 " | ナイロン強化 | 35から45へのpsi | ポリエチレン | ¥33,477 | ||
22240XP | エッチング、酸染色 | 42 " | ナイロン強化 | 35から45へのpsi | ポリエチレン | ¥26,101 | ||
22360XP | クリーナー、脱脂剤、酸、浸透性オイル、溶剤、潤滑剤 | 42 " | ナイロン強化 | 35から45へのpsi | ポリプロピレン | ¥28,914 | ||
22790XP | コンクリート、造園、コーティング、シーラント | 36 " | ナイロン強化 | 35から45へのpsi | ポリエチレン | ¥30,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。