CHAMPION TOOL STORAGE N18000502ILCFTB-BB キャビネット、22-3/16 x 41-3/4 x 28-1/2 インチ サイズ、引き出し 5 個、コンパートメント 25 個、ブライトブルー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャビネット |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 83.82 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
N6000201ILC-BB | - | - | ¥253,355 | 見積依頼
| |
N6000202ILC-BB | - | - | ¥253,355 | 見積依頼
| |
N6000301ILC-BB | - | - | ¥297,335 | 見積依頼
| |
N6000401ILC-BB | - | - | ¥341,317 | 見積依頼
| |
N12000301ILCFTB-BB | - | - | ¥319,409 | 見積依頼
| |
N12000401ILCFTB-BB | - | - | ¥363,392 | 見積依頼
| |
N12000402ILCFTB-BB | - | - | ¥363,392 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。