CHAINFLEX CF9-25-07-1連続屈曲制御ケーブル19a300v
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
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | ダークブルー |
ジャケット素材 | TPE |
最大アンペア | 19 |
最大電圧 | 300V |
最小 曲げ半径 | 5 x OD |
公称外径 | 0.47 " |
指揮者の数 | 7 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール長 | 1フィート1600フィートまで。 |
温度。 範囲 | -31度から212度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | 公称外径 | 指揮者の数 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF9-05-07-1 | 6 | 0.28 " | 7 | 20 AWG | ¥981 | ||
CF9-15-25-1 | 8 | 0.79 " | 25 | 16 AWG | ¥6,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。