CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1連続屈曲制御ケーブル10a300v
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
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | ポリウレタン |
最大アンペア | 10 |
最大電圧 | 300V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.67 " |
指揮者の数 | 18 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール長 | 長さにカット、足で注文 |
温度。 範囲 | -31度から176度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
モデル | スプール長 | 導体材料 | ジャケットカラー | 温度。 範囲 | ワイヤーサイズ | ジャケット素材 | 最大電圧 | 公称外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-05-04-1 | 長さにカット、足で注文 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 20 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.24 " | ¥427 | |
CF77-UL-07-05-1 | 長さにカット、足で注文 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 18 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.28 " | ¥599 | |
CF77-UL-15-12-1 | 長さにカット、足で注文 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 16 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.55 " | ¥2,237 | |
CF77-UL-05-04-25 | 25ft。 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 20 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.24 " | ¥8,113 | |
CF77-UL-07-05-25 | 25ft。 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 18 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.28 " | ¥11,914 | |
CF77-UL-15-12-25 | 25ft。 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 16 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.55 " | ¥51,563 | |
CF77-UL-15-18-25 | 25ft。 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 16 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.67 " | ¥55,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。