CHAINFLEX CF77-UL-15-04-1連続屈曲制御ケーブル21a300v
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
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | ポリウレタン |
最大アンペア | 21 |
最大電圧 | 300V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.29 " |
指揮者の数 | 4 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール長 | 長さにカット、足で注文 |
温度。 範囲 | -31度から176度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
モデル | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド/非シールド | スプール長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-15-03-1 | 0.28 " | 3 | シールドなし | 長さにカット、足で注文 | ¥663 | |
CF77-UL-15-03-25 | 0.28 " | 3 | シールドなし | 25ft。 | ¥10,151 | |
CF77-UL-15-04-25 | 0.29 " | 4 | シールドなし | 25ft。 | ¥13,143 | |
CF77-UL-15-03-100 | 0.28 " | 3 | シールドなし | 100ft。 | ¥59,189 | |
CF77-UL-15-04-100 | 0.29 " | 4 | シールドなし | 100ft。 | ¥53,550 | |
CF78-UL-15-03-1 | 0.37 " | 3 | 遮蔽された | 長さにカット、足で注文 | ¥1,251 | |
CF78-UL-15-04-1 | 0.39 " | 4 | 遮蔽された | 長さにカット、足で注文 | ¥1,406 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。