CHAINFLEX CF5-25-07-100連続屈曲制御ケーブル20a600v
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
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | グリーン |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 20 |
最大電圧 | 600V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.59 " |
指揮者の数 | 7 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール長 | 100ft。 |
温度。 範囲 | 23度から158度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 13.74 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 46.48 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | DE |
モデル | 導体材料 | 公称外径 | 指揮者の数 | スプール長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF5-25-05 | 裸銅 | 0.47 " | 5 | 長さにカット、足で注文 | ¥1,445 | |
CF5-25-07 | 裸銅 | 0.59 " | 7 | 長さにカット、足で注文 | ¥1,891 | |
CF5-25-05-25 | 銅 | 0.47 " | 5 | 25ft。 | ¥23,379 | |
CF5-25-07-25 | 銅 | 0.59 " | 7 | 25ft。 | ¥31,171 | |
CF5-25-05-100 | 銅 | 0.47 " | 5 | 100ft。 | ¥94,745 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。