CHAINFLEX CF5-15-25-25連続屈曲制御ケーブル7a600v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | グリーン |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 7 |
最大電圧 | 600V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.94 " |
指揮者の数 | 25 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール長 | 25ft。 |
温度。 範囲 | 23度から158度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 6.65 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | DE |
モデル | スプール長 | 導体材料 | ジャケットカラー | 温度。 範囲 | ワイヤーサイズ | ジャケット素材 | 最大電圧 | 公称外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-05-05-1 | 長さにカット、足で注文 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 20 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.26 " | ¥654 | |
CF77-UL-07-12-1 | 長さにカット、足で注文 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 18 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.45 " | ¥1,734 | |
CF77-UL-05-05-25 | 25ft。 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 20 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.26 " | ¥9,853 | |
CF77-UL-07-12-25 | 25ft。 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 18 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.45 " | ¥26,148 | |
CF77-UL-05-05-100 | 100ft。 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 20 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.26 " | ¥37,939 | |
CF77-UL-07-12-100 | 100ft。 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 18 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.45 " | ¥157,260 | |
CF78-UL-05-05-1 | 長さにカット、足で注文 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 20 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.33 " | ¥881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。