入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 連続屈曲データケーブル |
導体材料 | 裸銅 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 長さにカット、足で注文(例-10フィートを注文するには、注文数量は10でなければなりません) |
最大アンペア | 4 |
最大電圧 | 300V |
最小 曲げ半径 | 12 x OD |
公称外径 | 0.2 " |
指揮者の数 | 1pr。 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
スプール長 | 長さにカット、足で注文 |
温度。 範囲 | 23度から158度F |
ワイヤー色 | ホワイト、ブラウン |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 公称外径 | 指揮者の数 | ワイヤー色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF211-02-02-02 | 0.28 " | 2pr。 | 1.白と茶色2.緑と黄色 | ¥1,164 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。