入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 連続屈曲トレイケーブル |
ケーブルタイプ | 連続屈曲 |
導体材料 | 裸銅 |
ゲージ/導体 | 16/25 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 8 |
最大電圧 | 600V |
最小 曲げ半径 | 8 x OD |
公称外径 | 0.85 " |
指揮者の数 | 25 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
スプール長 | 長さにカット、足で注文 |
温度。 範囲 | 23度から176度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | US |
モデル | 導体材料 | ゲージ/導体 | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド/非シールド | スプール長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF130US-15-25 | 裸銅 | 16/25 | 0.765 " | 25 | シールドなし | 長さにカット、足で注文 | ¥2,675 | |
CF130US-15-33 | 裸銅 | 16/33 | 0.85 " | 33 | シールドなし | 長さにカット、足で注文 | ¥3,982 | |
CF130US-15-25-25 | 銅 | 16/25 | 0.765 " | 25 | シールドなし | 25ft。 | ¥76,616 | |
CF130US-15-33-25 | 裸銅 | 16/33 | 0.85 " | 33 | シールドなし | 25ft。 | ¥115,283 | |
CF140US-15-25-25 | 裸銅 | 16/25 | 0.85 " | 25 | 遮蔽された | 25ft。 | ¥113,970 | |
CF130US-15-25-100 | 裸銅 | 16/25 | 0.765 " | 25 | シールドなし | 100ft。 | ¥306,465 | |
CF130US-15-33-100 | 銅 | 16/33 | 0.85 " | 33 | シールドなし | 100ft。 | ¥514,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。