CHAINFLEX CF10-02-08-1連続屈曲制御ケーブル2a300v
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | ダークブルー |
ジャケット素材 | TPE |
最大アンペア | 2 |
最大電圧 | 300V |
最小 曲げ半径 | 5 x OD |
公称外径 | 0.3 " |
指揮者の数 | 8 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
スプール長 | 1フィート1600フィートまで。 |
温度。 範囲 | -31度から212度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
モデル | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド/非シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CF9-02-08-1 | 0.26 " | 8 | シールドなし | ¥790 | |
CF9-02-12-1 | 0.31 " | 12 | シールドなし | ¥1,228 | |
CF10-02-12-1 | 0.35 " | 12 | 遮蔽された | ¥2,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。