CEP 97132ライトストリングLED100フィート
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
アイテム価格 | 一時的なストリングライト |
ベース(Base) | E-17 |
ベーススタイル | 文字列 |
色 | イエロー |
コード長 | 100ft。 |
コードタイプ | SJTW |
ゲージ/導体 | 18/2 |
ガードタイプ | なし |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 66 |
長さ | 100ft。 |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 2500 |
マグネティックプル | 5 |
マックス。 高さ | なし |
NECコード指定 | SJTW |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 1-15R |
ランプヘッドの数 | 10 |
ソケット/ ACの数。 | 10 |
定格寿命 | 50,000時間 |
交換用ランプ | 14V995 |
タイプ | LED製品 |
電圧 | 120V |
出力 | 66 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 9.03 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 46.23 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | コード長 | ランプワット | 長さ | ルーメン | マックス。 高さ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97135 | 50ft。 | 33 | 50ft。 | 150 | 2.5 " | 33 | ¥54,839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。