CEP 6415延長コードセット50ft10 / 4 30a Sow
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
アイテム価格 | 発電機延長コード |
色 | ブラック |
コード長 | 50ft。 |
ゲージ/導体 | 10/4 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | ラバー |
最大アンペア | 30 |
NECコード指定 | SOW |
NEMAプラグ構成 | L14-30P |
NEMA レセプタクル構成 | L14-30R |
公称外径 | 0.715 " |
アウトレットの数 | 1 |
電源インジケータ | いいえ |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 8.8 |
船高(cm) | 44.7 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。