アイテム価格 | HIDランプ |
平均電球寿命 | 9000時間 |
平均寿命 | 9000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
電球技術 | メタルハライド |
色温度 | 4000K / 2750K |
CRI | 65 |
器具タイプ | Open |
同封の備品用 | 有り |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
初期ルーメン | 110,000 |
ランプ形状 | BT37 |
ランプの種類 | メタルハライド |
ルーメン | 110,000 |
最小開始温度 | -40度F |
取り付け位置 | ユニバーサル |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
全体的なランプ形状 | BT |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8539320040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。