入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアウィンドウフレームキット |
終了 | ガルバニール |
材料 | 20ゲージの亜鉛メッキ鋼 |
開口部の高さ | 35 " |
開口部の幅 | 5" |
ウィンドウの高さ | 34 " |
ウィンドウ幅 | 4" |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7308305015 |
原産国 | US |
モデル | 開口部の高さ | 開口部の幅 | ウィンドウの高さ | ウィンドウ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT-B1 4×25 | 27 " | 5" | 26 " | 4" | ¥27,412 | |
LT-B1 5×20 | 22 " | 7" | 21 " | 6" | ¥23,585 | |
LT-B1 10×10 | 12 " | 12 " | 11 " | 11 " | ¥18,517 | |
LT-B1 22×28 | 30 " | 24 " | 29 " | 23 " | ¥38,672 | |
LT-B1 24×30 | 31 " | 26 " | 30 " | 25 " | ¥44,393 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。