入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
インレット | 1/2(F)NPT |
長さ | 2.875 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 温度 | 400 F |
アウトレット | 1/2(F)NPT |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | 列をなして |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 六角サイズ | インレット | 長さ | 材料 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB10 | エアー | - | 1(F)NPT | 3.5 " | 真鍮キャスト | 250のプサイ | 450 F | 1(F)NPT | ¥21,009 | ||
CB12 | エアー | - | 1-1 / 4(F)NPT | 3.875 " | 真鍮キャスト | 250のプサイ | 450 F | 1-1 / 4(F)NPT | ¥27,773 | ||
IC25-AB | 列をなして | 13 / 16 " | 1/4(F)NPT | 2.125 " | 真鍮 | 400のプサイ | 400 F | 1/4(F)NPT | ¥3,967 | ||
IC38-AB | 列をなして | 13 / 16 " | 3/8(F)NPT | 2.125 " | 真鍮 | 400のプサイ | 400 F | 3/8(F)NPT | ¥5,743 | ||
IC75 | 列をなして | - | 3/4(F)NPT | 3.25 " | 真鍮 | - | 400 F | 3/4(F)NPT | ¥8,079 | ||
CB25 | エアー | - | 1/4(F)NPT | 1.75 " | 真鍮キャスト | 250のプサイ | 450 F | 1/4(F)NPT | ¥4,978 | ||
CB33 | エアー | - | 3/8(F)NPT | 2.187 " | 真鍮キャスト | 250のプサイ | 450 F | 3/8(F)NPT | ¥5,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。