入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイスキットリザーバー |
フロート素材 | ポリプロピレン |
フロー容量 | 52 gpm @ 50 psi |
高さ | 2.5 " |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットタイプ | 圧縮 |
長さ | 5" |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
利き手 | 垂直 |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | フリー・フロー |
リザーバーマテリアル | ポリカーボネート |
温度。 範囲 | 35度から175度F |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 利き手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
107-2241-N | 水平な | ¥13,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。