アイテム価格 | コンビネーション南京錠 |
身長 | 1.5 " |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 63 / 64 " |
身幅 | 1 13 / 16 " |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
ダイヤル位置 | ボトム |
キーコントロール | いいえ |
キーの種類 | 組み合わせ |
ダイヤル数 | 4 |
ピン数 | 0 |
シャックル径 | 21 / 64 " |
シャックルの高さ | 1" |
シャックル素材 | クロムメッキ硬化鋼 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 3.56 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。