入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力のみのリリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ところで | 500,000 |
ディスク素材 | シリコーン |
工場設定圧力 | 150のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 3" |
圧力範囲 | 75から150へのpsi |
シート素材 | シリコーン |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 0度から210度F |
テストレバー | 有り |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FWL-2 | 安全リリーフバルブ | 3.375 | ¥5,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。