入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
身長 | 6" |
ボディ材質 | ブロンズ |
身幅 | 2.5 " |
ところで | 1,912,000 |
工場設定圧力 | 150のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
マックス。 温度 | 210度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
シャンクの長さ | スタンダード |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
サーモスタットの長さ | 4-3 / 4」 |
UPC | 697285002869 |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
A. 温度の変化を感知し、一定の温度になると装置が作動する調整装置です。
A. バルブは、腐食やミネラルの蓄積から保護するためにコーティングされた熱要素を備えています。 このコーティングはまた、銅をヒーター内のガルバニック作用から隔離します。
A. 温度および圧力リリーフバルブには、動作中に圧力をチェックできるテストレバーが付属しています。
プロダクト | モデル | 身長 | 身幅 | ところで | 入口サイズ | インレットタイプ | アイテム価格 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVX-3C | 5 9 / 16 " | 2.5 " | 1,912,000 | 3 / 4 " | FNPT | 温度および圧力リリーフバルブ | 3 / 4 " | ¥31,201 | ||
FVMX-3C | 6" | 2.5 " | 2,155,000 | 1" | MNPT | 温度および圧力リリーフバルブ | 1" | ¥31,201 | ||
FVMX-5C | 6" | 2.5 " | 2,155,000 | 1" | MNPT | 温度および圧力リリーフバルブ | 1" | ¥27,195 | ||
FVMX-3C | 6" | 2.5 " | 1,912,000 | 3 / 4 " | MNPT | 温度および圧力リリーフバルブ | 3 / 4 " | ¥28,946 | ||
18821-0150 | 4 5 / 16 " | 1 15 / 32 " | 105,000 | 3 / 4 " | MNPT | 温度および圧力リリーフバルブ | 3 / 4 " | ¥5,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。