入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | ブロンズ |
コンプライアンス | IAPMO |
接続タイプ | NPT |
高さ | 5.125 " |
入口サイズ | 3 / 4 " |
長さ | 3 13 / 32 " |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
圧力調整範囲 | 10から70へのpsi |
シール材 | EPDM |
UPC | 697285239425 |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8481809015 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
23136-0045 | ¥26,634 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。