CAROL CR5.30.10ケーブルCat5eライザーグレー1000フィート
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツイストペアケーブル |
曲げ半径 | 1" |
ケーブル長 | 1000ft。 |
カテゴリタイプ | 5E |
導体サイズ | 24 AWG |
周波数 | 100 MHz |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | 難燃性PVC |
長さ | 1000ft。 |
低温評価(Deg。C) | 0インストールの場合は-10、操作の場合は-XNUMX |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -10度から60度C |
外径 | 0.2 " |
パッケージ型式 | パックを引っ張る |
梱包 | プルパック(R)II |
引っ張り力 | 25ポンド |
シールド/非シールド | シールドなし |
スタンダード | ANSI / TIA / EIA 568 B.2、ICEA S-90-661、非プレナム用UL&c(UL)タイプCMR(UL 1666)、UL 444、RoHS準拠指令2002/95 / EC、サードパーティ検証済み保証されたパフォーマンス |
ULタイプ | ライザー |
UPC | 079407888764 |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 8.75 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。