アイテム価格 | ツイストペアケーブル |
曲げ半径 | 1" |
カテゴリタイプ | 5E |
周波数 | 100 MHz |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
ジャケットカラー | ホワイト |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 1000ft。 |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -10度から60度C |
外径 | 0.2 " |
パッケージ型式 | パックを引っ張る |
梱包 | プルパック(R)II |
引っ張り力 | 25ポンド |
シールド/非シールド | シールドなし |
UPC | 632963609213 |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 36.58 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8544493080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。