CAROL CP6.30.10ケーブルCat6 23 AWG100フィート灰色
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
アイテム価格 | ツイストペアケーブル |
曲げ半径 | 1" |
カテゴリタイプ | 6 |
周波数 | 250 MHz |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 100ft。 |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -20度から75度C |
外径 | 0.2 " |
パッケージ型式 | パックを引っ張る |
梱包 | プルパック(R) |
引っ張り力 | 32ポンド |
シールド/非シールド | シールドなし |
UPC | 994140243567 |
ワイヤーサイズ | 23 AWG |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8544493080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。