CAROL C3525.41.86同軸ケーブルRG6 / U 18AWG 1000Ft Natural
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
アイテム価格 | 同軸ケーブル |
ケーブルタイプ | RG6 / U、クワッドシールド |
キャパシタンス | 16.0 pF / Ft |
色 | ナチュラル |
導体サイズ | 18 AWG |
インピーダンス | 75オーム |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | PVC |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.264 " |
シールド | (2)100%フレックスフォイル、60%および40%アルミニウムブレード |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
タイプ | プレナム定格 |
UPC | 007940703263 |
船の重量(kg) | 15.44 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 公称外径 | シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3524.41.86 | RG6 / U | 0.226 " | 100%フレックスフォイル、60%アルミニウムブレード | ¥218,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。