CAROL C2421A.41.10マルチコンダクタ非シールドケーブル18Awg
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
アイテム価格 | マルチコンダクターシールドなしケーブル |
導体サイズ | 18 AWG |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 100ft。 |
NECの記事 | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) |
公称外径 | 0.309 " |
指揮者の数 | 7 |
シールド/非シールド | シールドなし |
温度。 範囲 | -4度から176度F |
UPC | 007940704839 |
船の重量(kg) | 3.12 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8544493080 |
モデル | 導体サイズ | NECの記事 | 公称外径 | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C2404A.41.10 | 18 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.258 " | 4 | ¥52,336 | |
C2405A.41.10 | 16 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.26 " | 2 | ¥37,036 | |
C2425A.41.10 | 16 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.306 " | 4 | ¥71,631 | |
C4065A.41.10 | 22 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75度C | 0.23 " | 8 | ¥44,909 | |
C6353A.41.10 | 20 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.235 " | 4 | ¥36,900 | |
C2420A.41.10 | 18 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.28 " | 5 | ¥43,386 | |
C2422A.41.10 | 18 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.358 " | 9 | ¥97,444 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。