入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フックアップワイヤー |
断熱材 | PVC |
公称外径 | 0.07 " |
スプール長 | 100ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -4度から221度F |
UPC | 094714004850 |
電圧 | 300 |
ワイヤー色 | ホワイト |
ワイヤーサイズ | 20 AWG |
ワイヤータイプ | UL 1007、UL 1569 |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称外径 | 電圧 | ワイヤー色 | ワイヤータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2040A.12.01 | 0.07 " | 300 | ブラック | UL 1007、UL 1569 | ¥6,372 | ||
C2040A.12.03 | 0.07 " | 300 | レッド | UL 1007、UL 1569 | ¥6,372 | ||
C2040A.12.07 | 0.07 " | 300 | 青 | UL 1007、UL 1569 | ¥6,181 | ||
C2102A.12.03 | 0.102 " | 600 | レッド | UL 1015、CSA TEW | ¥6,266 | ||
C2102A.12.07 | 0.102 " | 600 | 青 | UL 1015、CSA TEW | ¥6,266 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。