入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フックアップワイヤー |
断熱材 | PVC |
公称外径 | 0.056 " |
スプール長 | 100ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -4度から221度F |
UPC | 094714004706 |
電圧 | 300 |
ワイヤー色 | ブラック |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
ワイヤータイプ | UL 1007、UL 1569 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤー色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
C2015A.12.03 | レッド | ¥5,465 | ||
C2015A.12.05 | イエロー | ¥5,408 | ||
C2015A.12.07 | 青 | ¥5,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。