CAROL C1361.38.90ワイヤースピーカー14/2クリア500フィート
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
アイテム価格 | スピーカーワイヤー |
ケーブルタイプ | スピーカー |
色 | クリア |
導体サイズ | 14 AWG |
導体タイプ | 足止め |
絶縁 | PVC |
ジャケットカラー | クリア |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 500ft。 |
公称外径 | 0.135×0.235インチ |
指揮者の数 | 2 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 500 |
ストランジング | 41/30 |
UPC | 079407035724 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 7.56 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | 導体サイズ | ジャケット素材 | 長さ | 公称外径 | ストランジング | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1357.18.90 | 18 AWG | PVC | 500ft。 | 0.100×0.187インチ | - | 120 | ¥26,945 | |
1358.18.90 | 16 AWG | PVC | 500ft。 | 0.105×0.210インチ | 26/30 | 150 | ¥45,145 | |
1363.41.90 | 12 AWG | プレミアムグレードのPVC | 100ft。 | 0.323 " | - | - | ¥70,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。