CAROL C1180.41.01同軸ケーブル9.5AWG1000フィート
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
アイテム価格 | 同軸ケーブル |
ケーブルタイプ | RG 8 / U |
キャパシタンス | 24.60 pF / Ft |
色 | ブラック |
導体サイズ | 9.5 AWG |
インピーダンス | 50オーム |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | プレミアムPVCコンパウンド |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.405 " |
シールド | 100%Flexfoil(R)ボンディング+ 88%錫メッキ銅編組 |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
船の重量(kg) | 46.76 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 導体サイズ | シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1154.41.01 | 13 AWG | 95%裸銅編組 | ¥410,358 | ||
1198.41.01 | 11 AWG | 95%裸銅編組 | ¥442,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。