CAROL C1176A.41.01U同軸ケーブル13AWG
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | RG213U同軸ケーブル |
ケーブルタイプ | RG213 / U |
キャパシタンス | 30.80 pF / Ft |
色 | ブラック |
導体サイズ | 13 AWG |
インピーダンス | 50オーム |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | プレミアム非汚染PVC |
長さ | 100ft。 |
公称外径 | 0.405 " |
シールド | 95%裸銅編組 |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 100 |
船の重量(kg) | 5.04 |
船高(cm) | 27.31 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | アイテム価格 | ジャケットタイプ | 長さ | スプール/コイルの長さ(フィート) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1176A.41.01 | RG 213 / U | 同軸ケーブル | 非汚染PVCコンパウンド | 1000ft。 | 1000 | ¥405,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。