CAROL C0910A.41.10マルチペアフォイルブレードシールドケーブルPVC
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
アイテム価格 | マルチペアフォイル編組シールドケーブル |
導体サイズ | 24 AWG |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 100ft。 |
NECの記事 | NEC Article800タイプCM / CMH(UL:75℃、300V) |
公称外径 | 0.283 " |
指揮者の数 | 2 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
温度。 範囲 | -4度から167度F |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | NECの記事 | 公称外径 | 指揮者の数 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0516A.41.10 | NEC Article800タイプCM / CMH(UL:75℃) | 0.29 " | 3 | -4度から176度F | ¥69,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。