CAROL 141UF09P.38.02灌漑ケーブル14Awg1白線
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 灌漑ケーブル |
ジャケット素材 | PVC |
最大電圧 | 150 VAC |
公称外径 | 0.186 " |
指揮者の数 | 1 |
スプール長 | 500ft。 |
温度。 範囲 | -4度から140度F |
ワイヤー色 | ホワイト |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 7.05 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤー色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
141UF02P.38.03 | レッド | ¥24,458 | ||
141UF00P.38.01 | ブラック | ¥26,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。