CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20025 ディナー プレート、ラウンド、直径 8 23/25 インチ、高さ 0.77 インチ、1 コンパートメント
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
アイテム価格 | ディナープレート |
色 | (フィニアン・タン) |
直径 | 9" |
材料 | メラミン |
全体の高さ | 0.76 " |
耐性温度(Deg。F) | 212 |
温度 抵抗 | 212度F |
UPC | 077838235485 |
船の重量(kg) | 7.76 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 3924102000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
KL20002 | ホワイト | 0.74 " | ¥1,175 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。