入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タンブラー |
容量 | 12オンス |
色 | ルビー |
直径 | 3" |
内部径 | 2.25 " |
材料 | SAN |
外径 | 3" |
全体の深さ | 5.187 " |
全体の高さ | 5.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
全幅 | 3" |
タイプ | 積み重ね可能な |
船の重量(kg) | 0.42 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 容量 | 色 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 直径 | 内部径 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110407 | 3 35 / 64 " | 4-19 / 64オンス | クリア | - | - | 2 3 / 64 " | - | SAN | ¥33,751 | ||
400807 | 4.02 " | 8オンス | クリア | - | - | 2.78 " | - | SAN | ¥22,293 | ||
581207 | 3.88 " | 12オンス | クリア | - | - | 3.44 " | - | SAN | ¥22,287 | ||
582207 | 6.5 " | 22オンス | クリア | - | - | 3.62 " | - | SAN | ¥22,123 | ||
551207 | 4.87 " | 12オンス | クリア | - | - | 2.68 " | - | SAN | ¥22,335 | ||
550507 | 3.375 " | 5オンス | クリア | - | - | 2.31 | - | SAN | ¥11,424 | ||
550807 | 4.437 " | 8オンス | クリア | - | - | 2.50 | - | SAN | ¥12,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。