CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1073602 Storplus Square Container22クォート-6個入りパック
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
アイテム価格 | StorPlusスクエアコンテナ |
容量 | 22Qt。 |
色 | ホワイト |
材料 | ポリエチレン |
全体の高さ | 15.72 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.13 " |
全幅 | 11.13 " |
船の重量(kg) | 9.23 |
船高(cm) | 56.52 |
船の長さ(cm) | 58.12 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 3924104000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。