CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1063102Storplusストレージコンテナ-6個入りパック
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
アイテム価格 | StorPlusストレージコンテナ |
色 | ホワイト |
材料 | ポリエチレン |
全体の高さ | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 12 " |
UPC | 077838582886 |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 46.69 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。