CARISTRAP 65WOSKストラップキットポリエステル1640フィートの長さ
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
アイテム価格 | プラスチックストラップキット |
破壊強度 | 1830ポンド |
コイル幅 | 11.5 " |
色 | ナチュラル |
コア径 | 3" |
長さ | 1640ft。 |
材料 | ポリエステル |
ストラップの幅 | 3 / 4 " |
厚さ | 29.9mil。 |
船の重量(kg) | 25.54 |
船高(cm) | 61.98 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 3920690000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。