CARISTRAP 105WOストラップポリエステル1083フィートの長さ-2パック
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
アイテム価格 | プラスチックストラップ |
破壊強度 | 3527ポンド |
コイル幅 | 15 " |
色 | グリーン |
コア径 | 3.5 " |
長さ | 1083ft。 |
材料 | ポリエステル |
ストラップの幅 | 1.25 " |
厚さ | 43.3mil。 |
船の重量(kg) | 18.33 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3920690000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | コイル幅 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
105WO | 18 " | 525ft。 | ¥25,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。