入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラプチャーディスク |
ボディ材質 | グラファイト |
破裂圧力 | 50 psig |
直径 | 6.75 " |
パイプサイズに適合 | 4" |
温度。 範囲 | -20度から300度F |
厚さ | 7 / 8 " |
真空圧力 | 29.9 "Hg |
船の重量(kg) | 0.85 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。